03795 EXLVerpr. Kompaktscheibe 25,4mm x 25,4mm x 4,76mm, 6AmED

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100001140
Rubix:3477925
Hersteller:7100001140
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25,4 mm
Bohrungsdurchmesser5 mm
Stärke5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 03795 EXLVerpr. Kompaktscheibe 25,4mm x 25,4mm x 4,76mm, 6AmED


Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürsten sind mit der firmeneigenen 3M™ Vliesmaterialtechnologie ausgestattet. Unsere Bürsten zeichnen sich durch eine offene Struktur des Vlieses aus. Dadurch setzen sich die Fasern nicht zu und die effektive Abtragsleistung verlängert sich, sodass die Bürsten weniger häufig ausgetauscht werden müssen als herkömmliche Bürsten. Damit vermindern sich die Ausfallzeiten und die Produktivität steigt. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind dank der Vliestechnologie einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies nutzen sich ständig ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei für außergewöhnliche Konsistenz, beste Abtragsleistung und besonders lange Standzeit. Scotch-Brite Produkte verbessern nicht nur die Produktivität, sondern sorgen auch für mehr Sicherheit des Anwenders, da keine Reinigungschemikalien und -pasten verwendet werden müssen. Auch muss keine Drahtbürste ausgewechselt werden, die abbrechen und Verletzungen verursachen kann. Vom ästhetischen Oberflächenergebnis bis zum Überblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr, liefern Scotch-Brite Schleifmittel schnelle und gleichmäßige Ergebnisse – Werkstück für Werkstück.

Stärken


• Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
• Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
• Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
• Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
• Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit
• Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Anwendungen

Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung10,341 g
Durchmesser25,4 mm
Bohrungsdurchmesser5 mm
Stärke5 mm
Körnungmittel
310,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
369,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage