58408 VliesrollemS-RL, weiß, 100mm x 10m, Typ T
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1213045
Rubix:3478236
Hersteller:7100182490
EAN:04046719976270

Produktdetails : 58408 VliesrollemS-RL, weiß, 100mm x 10m, Typ T
Es verursacht keine Kratzer und hinterlääst keine Verunreinigungen auf Oberflächen. Dabei wird ein feines, glänzendes Finish erzeugt.
Das Clean and Finish Vliesmaterial (Typ T) der Scotch-Brite™ Vliessrolle MS-RL enthält kein Schleifkorn und ist somit ideal zum Einarbeiten und Auftragen von Schleifpasten und Poliermitteln sowie Reinigungsarbeiten geeignet.
Stärken
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
T Material
Feines, glänzendes Finish durch Schleifpasten
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
T Material
Feines, glänzendes Finish durch Schleifpasten
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Anwendungen
Leichtes Reinigen, hervorrangend geeignet zum Polieren
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.761,28 € exkl. MwSt.
/ 48 Rollen
4.475,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage