108063 Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 300mm x 10m, AmED
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1213046
Rubix:3477811
Hersteller:7100182532

Dokumente
Produktdetails : 108063 Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 300mm x 10m, AmED
Dieses Vliesmaterial hat eine hohe Korndichte und erzeugt ein markantes, sehr dichtes und gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstückes zu verändern. Durch die stabile Struktur des Vlieses überzeugt es durch hohe Abtragsraten und eignet sich für Schneid- und Polierarbeitenmit nur einem Produkt.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CP-RL besteht aus aus dem Cut and Polish Schleifvlies, welches bevorzugt für Finisharbeiten und Edelstahlt eingesetzt wird. Es ist ein anpassungsfähiges Vlies für komplizierte oder detaillierte Arbeiten.
Stärken
Clean & Finish Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S);Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies Clean & Finish Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A);F-Ausführung (Flint);Feines, mattes Strichbild (Typ A);Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Markantes Strichbild mit feiner Struktur (Typ S);Schleifkorn mit hoher Zähigkeit;Weiches Schleifkorn;Hartes, spitzes Schleifkorn;Schleifkorn mit hoher Zähigkeit;Weiches Schleifkorn
Anwendungen
Anrauen von Lackoberflächen;Entfernen von Holzfasern;Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen;leichtes Entgraten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.002,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
4.762,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage