SUFN115 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 115mm x 10m, S UFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SUFN115
Rubix:3478318
Hersteller:7000077607
EAN:3134375325837

Dokumente
Produktdetails : SUFN115 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 115mm x 10m, S UFN
Scotch Brite™ Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Stärken
Clean & Finish Material;Gute Abtragsraten;Gutes Finish;Geeignet für verschiedenste Reinigungs- und Finisharbeiten (Standard)
Anwendungen
Anrauen von Lackoberflächen;Entfernen von Holzfasern;Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen;leichtes Entgraten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 636 g |
|---|---|
| Länge | 115 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | sehr fein |
| 115 mm | |
| 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
284,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std