7000091718 Clean and Finish Lamellenbürste 150mm x 25mm x 50,8mm
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CF-FB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000091718
Rubix:3477779
Hersteller:7000091718
EAN:8021684332555

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Stärke | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7000091718 Clean and Finish Lamellenbürste 150mm x 25mm x 50,8mm
Die Scotch-Brite™ Lamellenbürste für Finishing steht für bessere Konsistenz und höhere Kontrolle bei zahlreichen Vorbereitungs- und Finishingarbeiten wie Bürstungen auf Kupfer, Messing, Edelstahl und Aluminium.
Für die Lamellenbürsten sind keine chemischen Verbundstoffe erforderlich. Somit eignen sie sich hervorragend für feine Finishes und erzielen ästhetische Oberflächenergebnisse. Sie werden zum Glätten von Holzfasern, Entfasern von Holz, Kunststoff, Oberflächen aus Verbundstoffen und zum Anrauen von Dichtungen verwendet.
Diese Bürsten sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. . Dieses Mineral eignet sich als robustes, langlebiges Schleifmittel. Es bildet Spitzen und Kanten, die beim Schleifen abbrechen und dabei frische Schneidkanten freilegen. Dadurch bleibt es länger scharf als herkömmliche Schleifmittel. Die Scheibe wird aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte und Festigkeit häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen.
Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.
Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürsten CF-FB, um einen gleichmäßigen Abtrag und ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts zu erzielen. Unsere Clean and Finish Flap Brushes verfügen über ein abrasives Mineral, das an Fasern gebunden ist.
Stärken
Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten;Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen;Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 88x170x170 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 472 g |
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,07 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
134,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage