708777 Deburr and Finish PRO Verpr. Kompaktscheibe 76mm x 3,2mm
Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Verpresste Kompaktscheibe DP-UR
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB01226
Rubix:3477838
Hersteller:7100081366
EAN:00048011650845

Produktdetails : 708777 Deburr and Finish PRO Verpr. Kompaktscheibe 76mm x 3,2mm
Mit der Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO verpresste Kompaktscheibe erzielen Sie optimale Ergebnisse beim Entgraten, Finishen und Überblenden.
In der Regel lassen sich mit einem Schleifmittel in nur einem Bereich beste Ergebnisse erzielen – Entgraten, Finishen oder Überblenden. Diese Mehrzweckscheibe ist insofern einzigartig, dass sie in allen drei Bereichen herausragende Ergebnisse erzielt.
Diese Kompaktscheiben bieten alle bekannten Vorteile von Scotch-Brite™ Schleifmitteln. Dazu sind sie staubabweisend und verfügen über ein offenes Vlies. Diese Schleifscheiben unterscheiden sich aufgrund des 3M präzisionsgeformten Keramikkorns von anderen Scotch-Brite Schleifmitteln. Das von uns entwickelte Mineral, das in das Schleifmittel eingebunden ist, zeichnet sich durch seine Härte und Festigkeit aus. Das scharfkantige Schleifmineral kann sich dank der weichen Nylonfasern an unregelmäßige Oberflächen und Konturen anpassen. Staub und Abrieb kann durch die Lücken in den Fasern entweichen, um ein Zusetzen zu vermeiden. Die Kombination aus Vlies und Mineral ermöglicht eine effektive Bearbeitung mit gewünschten Ergebnissen.
Diese Kompaktscheibe bietet als zusätzlichen Nutzen ein Roloc™ Schnellwechselsystem. Die Kompaktscheibe lässt sich schnell und unkompliziert auf einem Roloc™ Stützteller (separat erhältlich) befestigen, der mit dem Elektrowerkzeug verbunden ist. Roloc Schnellwechselsysteme tragen insgesamt zur Produktivitätssteigerung bei, da die Kompaktscheibe sehr schnell am Werkzeug befestigt werden kann.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
Verpresste Kompaktscheiben unterscheiden sich durch ihren Schichtaufbau von gewickelten Kompaktscheiben, die um einen Kern gewickelt sind: Das offene Vlies wird für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgehärtet und komprimiert. Aufgrund des einzigartigen Fertigungsverfahrens eignen sich verpresste Kompaktscheiben gut zur Bearbeitung von Kanten und Konturen. Wir empfehlen diese Kompaktscheibe zusa
In der Regel lassen sich mit einem Schleifmittel in nur einem Bereich beste Ergebnisse erzielen – Entgraten, Finishen oder Überblenden. Diese Mehrzweckscheibe ist insofern einzigartig, dass sie in allen drei Bereichen herausragende Ergebnisse erzielt.
Diese Kompaktscheiben bieten alle bekannten Vorteile von Scotch-Brite™ Schleifmitteln. Dazu sind sie staubabweisend und verfügen über ein offenes Vlies. Diese Schleifscheiben unterscheiden sich aufgrund des 3M präzisionsgeformten Keramikkorns von anderen Scotch-Brite Schleifmitteln. Das von uns entwickelte Mineral, das in das Schleifmittel eingebunden ist, zeichnet sich durch seine Härte und Festigkeit aus. Das scharfkantige Schleifmineral kann sich dank der weichen Nylonfasern an unregelmäßige Oberflächen und Konturen anpassen. Staub und Abrieb kann durch die Lücken in den Fasern entweichen, um ein Zusetzen zu vermeiden. Die Kombination aus Vlies und Mineral ermöglicht eine effektive Bearbeitung mit gewünschten Ergebnissen.
Diese Kompaktscheibe bietet als zusätzlichen Nutzen ein Roloc™ Schnellwechselsystem. Die Kompaktscheibe lässt sich schnell und unkompliziert auf einem Roloc™ Stützteller (separat erhältlich) befestigen, der mit dem Elektrowerkzeug verbunden ist. Roloc Schnellwechselsysteme tragen insgesamt zur Produktivitätssteigerung bei, da die Kompaktscheibe sehr schnell am Werkzeug befestigt werden kann.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
Verpresste Kompaktscheiben unterscheiden sich durch ihren Schichtaufbau von gewickelten Kompaktscheiben, die um einen Kern gewickelt sind: Das offene Vlies wird für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgehärtet und komprimiert. Aufgrund des einzigartigen Fertigungsverfahrens eignen sich verpresste Kompaktscheiben gut zur Bearbeitung von Kanten und Konturen. Wir empfehlen diese Kompaktscheibe zusa
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpaktscheibe DP-UR ist unser neues Metallbearbeitungswerkzeug mit 3M präzisionsgeformtem Korn, das im gesamten Schleifmittel eingewebt ist. Diese Scheiben haben einen weichen Nylonfaserträger und umfassen einen Roloc™-Aufsatz für den schnellen, einfachen Anschluss an Elektrowerkzeuge.
Stärken
Die verpresste Konstruktion des Faservlies erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit des Schleifmittels und trägt zur Verlängerung der Standzeit bei;Die Vlieskonstruktion lässt Staub und Abrieb entweichen und minimiert die Belastung;Perfekt für mittleres bis schweres Entgraten
Anwendungen
Verwenden zum Entgraten, Finishen oder Verschlichten von Gewinderohren und Rohrmaterial, Rotoren, Gehäusen, Turbinenschaufeln und Rohrleitungen, Zahnrädern, Blech und Motorkomponenten sowie bearbeiteten und gestanzten Teilen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 0 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Max. Drehzahl | 59,3 m/s |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
473,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage