Referenzen
Fortis Tools:10110080, 9116110080
Rubix:2157071
Hersteller:4317784713924
EAN:4317784713924
Produktdetails : 9116110080 Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 8,0mm
Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 8,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet.
Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 79 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






