Referenzen
Fortis Tools:10110060, 9116110060
Rubix:2157072
Hersteller:4317784713931
EAN:4317784713931
Produktdetails : 9116110060 Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0mm
Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet.
Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 66 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






