MONTAGEHANDSCHUH ATOLL 9 PP50360009
Schweißerhandschuh GAZELA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Robod:ATOLL-09
Rubix:1693335
Hersteller:ATOLL-09


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH ATOLL 9 PP50360009
Schutz bei Schweißarbeiten
• Material: Ziegenleder (Handinnen-/Oberfläche), Rindspaltleder (Manschette)
• Hervorragendes Tastgefühl
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Schweißen
• Material: Ziegenleder (Handinnen-/Oberfläche), Rindspaltleder (Manschette)
• Hervorragendes Tastgefühl
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Schweißen
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | nylon-stricktrikot mit schwarzer gestrahlter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,34 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std