Referenzen
JSP:AJF170-000-800
Rubix:2993216
EAN:5038428126144







Technische Zusammenfassung
| Farbe | orange |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Produktdetails : AJF170-000-800 EVO3 Standard Schirm
Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Schale für hervorragenden Ganztagsschutz in den unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des Evolution® 3D-Adjustment-Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine Weiterentwicklung der seit langem etablierten Helme MK®2 und Mk®3, die erstmals in den 1970er Jahren auf den Markt kamen. Der EVO®3 behält das charakteristische Design von JSP bei, enthält aber gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Er ist vollgepackt mit den neuesten Schutztechnologien und Funktionen wie dem Evolution® 3D-Adjustment Gurtsystem, dem Revolution® Wheel Ratchet oder dem einzigartigen OneTouch™ Slip Ratchet, das mit einer Hand und einer einzigen schnellen Bewegung eingestellt werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 372 g |
| Werkstoff | hdpe |
| Visier | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
178,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage