848021 KELUD 2 S3 GR. 41 SCHWARZ StiefelVolleder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC

Schuhe KELUD 2 S3 HRO HI SRC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:848021
Rubix:3238189
EAN:3660338090134
848021 KELUD 2 S3 GR. 41 SCHWARZ StiefelVolleder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße41
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 848021 KELUD 2 S3 GR. 41 SCHWARZ StiefelVolleder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC


EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI SRC

Schaft aus wasserabweisendem Leder, gekörnte Ausführung. Funkenschutzlasche aus Leder mit 2 Riemen und Schnellverschlüssen. 3D-Futter aus dreischichtigem Material für einen optimalen Feuchtigkeitstransport nach außen. Anatomisch geformte, antistatische Deckbrandsohle.

VORTEILE
Laufsohle aus Hochleistungsgummi, Komfortsohle aus PU. Sehr gute Kontakthitzebeständigkeit (300 °C). Kunststoff-Zehenkappe und nicht-metallische Einlage mit Durchtrittschutz gemäß der Norm 12568: 2010.

Schuh Kelud 2 S3 Hro Src Größe 41

Stärken

Lasche mit gepolsterter und verstärkter Oberseite für zusätzlichen Komfort. Nähte aus flammhemmendem Kevlar®.

Anwendungen

Schweißerbetriebe.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße41
Hauptmaterialleder
Werkstoffleder
71,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
85,17 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

41