Schweißerschuh

Warum Sicherheitsschuhe für Schweißer unverzichtbar sind

Im Schweißerberuf ist jede Tätigkeit mit zahlreichen Gefahren verbunden!

Zwischen Funkenflug, flüssigem Metall, intensiver Hitze, schweren Lasten sowie Risiken durch Stöße oder Durchtritt hat der Schutz der Mitarbeitenden oberste Priorität. Daher sind speziell geeignete Sicherheitsschuhe essenziell, um die Füße zuverlässig zu schützen.

Diese Schutzausrüstung erfüllt mehrere zentrale Funktionen:

Sie schützt dank verstärkter Zehenschutzkappen vor herabfallenden Gegenständen und glühenden Partikeln.
Sie reduziert mithilfe rutschfester und antistatischer Laufsohlen das Risiko von Verbrennungen und Verletzungen.
Sie bietet maximale Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in den anspruchsvollsten industriellen Arbeitsumgebungen.

Welche wesentlichen Merkmale zeichnen Schweißer-Sicherheitsschuhe aus?

Sicherheitsschuhe für Schweißer sind speziell dafür entwickelt, extremen Bedingungen standzuhalten und den Schutz der Anwender sicherzustellen.
Sie zeichnen sich durch mehrere zentrale Eigenschaften aus:

• Ein hoher Schaft, der zuverlässig vor Funken und heißen Spritzern schützt.
• Eine Zehenschutzkappe – aus Stahl oder Verbundmaterial – die wirksam vor Quetschungen schützt.
• Rutschhemmende SRC-zertifizierte Laufsohlen, welche einen sicheren Grip bieten und das Sturzrisiko minimieren.
• Antistatische Eigenschaften, welche die Sicherheit in sensiblen Einsatzbereichen erhöhen.
• Ein auf Komfort und Robustheit ausgelegtes Design für eine lange Lebensdauer.

Diese Merkmale gewährleisten einen optimalen Schutz in jeder Situation, auch bei langen, wiederkehrenden Schweißarbeiten.

Welche Materialien sorgen für besonders widerstandsfähige Schweißer-Schuhe?

Die Materialwahl ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Schweißer-Sicherheitsschuhen.
Jede Komponente ist darauf ausgelegt, den hohen Belastungen des Arbeitsplatzes standzuhalten:

• Nitrilgummi, das hervorragende Hitze-, Chemikalien- und Hydrokarbonbeständigkeit bietet.
• Wasserabweisendes Leder, das vor flüssigen Metallspritzern und feuchten Umgebungen schützt.
• Technische Textilien, die Beweglichkeit und Tragekomfort erhöhen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
• Spezielle Sohlen, die extremen Temperaturwechseln und intensiven Arbeitseinsätzen standhalten.

Diese hochwertigen Materialien sorgen für eine verstärkte Sicherheit und verlängern die Lebensdauer der Modelle für Schweißer.

Welche Sicherheitsnormen gelten für Schweißer-Schuhe?

Sicherheitsschuhe für Schweißer müssen klar definierte Anforderungen erfüllen. Gültige Normen legen fest, welche Mindestleistungen diese Modelle erbringen müssen.

Zu den wichtigsten Kriterien gehören:

• Die Einhaltung internationaler ISO-Standards.
• Die SRC-Zertifizierung als Nachweis für geprüfte Rutschhemmung.
• Widerstandsfähigkeit gegen Durchtritt sowie thermische Einwirkungen.
• Antistatische Eigenschaften, welche in sensiblen Arbeitsbereichen unverzichtbar sind.

Mit der Wahl von normgerechten Sicherheitsschuhen entscheiden Sie sich für eine langlebige, zuverlässige Lösung zum Schutz Ihrer Mitarbeitenden.

Welche Modelle eignen sich je nach Einsatzbereich?

Je nach Art der Tätigkeit und dem benötigten Schutzlevel stehen verschiedene Schweißer-Schuhmodelle zur Auswahl:

• Halbschuhe oder hohe Sicherheitsschuhe: ideal für Arbeitsplätze, an denen eine hohe Beweglichkeit erforderlich ist , bei gleichzeitig gutem Schutz.
• Stiefel: empfohlen für Hochrisikobereiche mit intensiver Hitze- und Spritzbelastung.

Wenn Sie speziell entwickelte Modelle für besondere Anforderungen suchen, finden Sie bei Rubix weitere Alternativen:

• ESD-Schuhe
• BTP/Asphalt-Schuhe
• Forstschuhe

Jede Produktlinie ist darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und maximale Sicherheit sowie Komfort im Arbeitsalltag zu bieten.

Die bei Rubix erhältlichen Marken für Schweißer-Sicherheitsschuhe

Um Schweißprofis bestmöglich zu unterstützen, bietet Rubix eine Auswahl renommierter Marken, die für Zuverlässigkeit und hohe Schutzstandards stehen:

• JALAS, bekannt für innovative Sicherheitsschuhe, die Ergonomie und hohen Schutz vereinen.
• GISS, eine feste Größe in der Industrie, mit robusten und langlebigen Modellen.
• Base Protection, geschätzt für leichten Tragekomfort und Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen.
• Gaston Mille, französischer Spezialist für PSA, mit besonders widerstandsfähigen Modellen.
• Heckel, anerkannt für Hochleistungs-Sicherheitsschuhe für extreme Bedingungen.
• Aimont, mit zertifizierten, zuverlässigen Serien für den täglichen Einsatz.

Diese Marken, exklusiv bei Rubix erhältlich, bieten eine große Auswahl an Modellen, die zuverlässig vor schweißspezifischen Risiken schützen und zugleich Langlebigkeit und Sicherheit gewährleisten!

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • schweißerschuh (28)
  • Hersteller
  • giss
    (1)
  • jalas
    (27)
  • 3 Produkt (e) mit 28 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • jalas:1228W-43
    • rubix:3317376
    • ean:6408487523892
    brand logo
    • EU Schuhgröße:43
    • Hauptmaterial:leder
    181,40 € exkl. MwSt.
    / Paar
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    (14) Varianten
    brand logobrand logo
    • giss:899272
    • rubix:3865869
    • ean:3660338529023
    brand logo
    • EU Schuhgröße:42
    • Hauptmaterial:leder
    52,78 € exkl. MwSt.
    / Paar
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • jalas:1948S-43
    • rubix:3317530
    • ean:6408487545672
    brand logo
    • EU Schuhgröße:43
    • Hauptmaterial:leder
    229,32 € exkl. MwSt.
    / Paar
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    (13) Varianten