1228W GR.36 S3 SRC HI HRO CI WG Stiefel Leder Nitril Laufsohle Kunststoffkap schw BOA Klett
JALAS® 1228W S3 SRC HRO HI WG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:1228W-36
Rubix:3317369
EAN:6408487523618
Dokumente
Produktdetails : 1228W GR.36 S3 SRC HI HRO CI WG Stiefel Leder Nitril Laufsohle Kunststoffkap schw BOA Klett
Diese Schweißerschuh ist das widerstandsfähigste Modell der Marke Jalas. Entwickelt für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen, vereint er modernste Technologien wie das BOA® Fit System und PORON® XRD® zur präzisen Anpassung und herausragenden Stoßdämpfung. Seine robuste Bauweise und hochwertige Materialien machen ihn zur idealen Wahl für Schweißer, die mit Hitze, öligen Untergründen oder Durchtrittsgefahren konfrontiert sind.
Eigenschaften:
Der Jalas 1228W verbindet ein ergonomisches Design mit fortschrittlichem Schutz für optimalen Tragekomfort und höchste Sicherheit. Das BOA® Fit System ermöglicht ein schnelles und genaues Schnürsystem, während die Nitril-Gummisohle eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen bietet. Das Obermaterial aus polyurethanbeschichtetem Leder erhöht die Beständigkeit gegenüber Hitze und Kohlenwasserstoffen. Die Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial sowie die durchtrittsichere Stahlsohle sorgen für effektiven Schutz vor Stößen und scharfen Gegenständen. Die PORON® XRD®-Stoßdämpfung reduziert die Belastung auf den Fuß und steigert den Komfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Spezifikationen:
• Typ: Sicherheitsschuhe für Schweißer
• Kategorie: Kat. II
• Zehenschutzkappe: Komposit
• Durchtrittschutz: Stahl
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder
• Laufsohle: Hitzebeständiger und ölresistenter Nitril-Gummi
• Innensohle: FX2 Climate mit doppelter PORON® XRD®-Dämpfung
• Verschluss: BOA® Fit System
• Eigenschaften: wasserabweisend, antistatisch, hitzebeständig, schützt vor Metallspritzern
• Nettogewicht (Größe 42): 1,42 kg pro Paar
• Farben: Schwarz, Grau, Gelb
Normen:
• CE-Zertifizierung: Verordnung (EU) 2016/425 über PSA, Kategorie II
• EN ISO 20349-2 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG (Spezialschuhe für Schweißer)
• EN ISO 20345 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG (Sicherheitsschuhe mit Stoß-, Durchtritts-, Wasser-, Öl-, Kälte- und Hitzeschutz)
• DGUV 112-191 (zugelassen für orthopädische Einlagen)
Markeninformationen:
Jalas ist eine renommierte Marke der Ejendals-Gruppe und steht seit über 100 Jahren für hochwertige Fußschutzlösungen. Die Marke kombiniert Innovation mit Handwerkskunst und bietet erstklassige Sicherheitsschuhe. Mit Technologien wie dem BOA® Fit System und der PORON® XRD®-Dämpfung setzt Jalas neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Tragekomfort. Die internationale Präsenz der Marke unterstreicht ihr Engagement für den Schutz und das Wohlbefinden von Arbeitern.
Eigenschaften:
Der Jalas 1228W verbindet ein ergonomisches Design mit fortschrittlichem Schutz für optimalen Tragekomfort und höchste Sicherheit. Das BOA® Fit System ermöglicht ein schnelles und genaues Schnürsystem, während die Nitril-Gummisohle eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen bietet. Das Obermaterial aus polyurethanbeschichtetem Leder erhöht die Beständigkeit gegenüber Hitze und Kohlenwasserstoffen. Die Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial sowie die durchtrittsichere Stahlsohle sorgen für effektiven Schutz vor Stößen und scharfen Gegenständen. Die PORON® XRD®-Stoßdämpfung reduziert die Belastung auf den Fuß und steigert den Komfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Spezifikationen:
• Typ: Sicherheitsschuhe für Schweißer
• Kategorie: Kat. II
• Zehenschutzkappe: Komposit
• Durchtrittschutz: Stahl
• Obermaterial: PU-beschichtetes Leder
• Laufsohle: Hitzebeständiger und ölresistenter Nitril-Gummi
• Innensohle: FX2 Climate mit doppelter PORON® XRD®-Dämpfung
• Verschluss: BOA® Fit System
• Eigenschaften: wasserabweisend, antistatisch, hitzebeständig, schützt vor Metallspritzern
• Nettogewicht (Größe 42): 1,42 kg pro Paar
• Farben: Schwarz, Grau, Gelb
Normen:
• CE-Zertifizierung: Verordnung (EU) 2016/425 über PSA, Kategorie II
• EN ISO 20349-2 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG (Spezialschuhe für Schweißer)
• EN ISO 20345 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG (Sicherheitsschuhe mit Stoß-, Durchtritts-, Wasser-, Öl-, Kälte- und Hitzeschutz)
• DGUV 112-191 (zugelassen für orthopädische Einlagen)
Markeninformationen:
Jalas ist eine renommierte Marke der Ejendals-Gruppe und steht seit über 100 Jahren für hochwertige Fußschutzlösungen. Die Marke kombiniert Innovation mit Handwerkskunst und bietet erstklassige Sicherheitsschuhe. Mit Technologien wie dem BOA® Fit System und der PORON® XRD®-Dämpfung setzt Jalas neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Tragekomfort. Die internationale Präsenz der Marke unterstreicht ihr Engagement für den Schutz und das Wohlbefinden von Arbeitern.
Stärken
• Maximaler Schutz: Zehenschutzkappe aus Komposit und durchtrittsicherer Stahleinsatz für höchste Sicherheit
• Hitzebeständigkeit: Speziell behandeltes Leder und KEVLAR®-Nähte halten Temperaturen bis zu 400 °C für 30 Minuten stand
• Hervorragende Bodenhaftung: Nitril-Gummisohle für sicheren Halt auf unterschiedlichen Oberflächen
• Lang anhaltender Komfort: PORON® XRD®-Dämpfung reduziert Druckbelastung auf die Füße
• Schnell und präzise anpassbar: BOA® Fit System ermöglicht müheloses und individuelles Schnüren
• Wasserabweisend und antistatisch: Schutz vor Feuchtigkeit und elektrostatischen Entladungen
• Hitzebeständigkeit: Speziell behandeltes Leder und KEVLAR®-Nähte halten Temperaturen bis zu 400 °C für 30 Minuten stand
• Hervorragende Bodenhaftung: Nitril-Gummisohle für sicheren Halt auf unterschiedlichen Oberflächen
• Lang anhaltender Komfort: PORON® XRD®-Dämpfung reduziert Druckbelastung auf die Füße
• Schnell und präzise anpassbar: BOA® Fit System ermöglicht müheloses und individuelles Schnüren
• Wasserabweisend und antistatisch: Schutz vor Feuchtigkeit und elektrostatischen Entladungen
Anwendungen
Dieser Schweißerstiefel wurde speziell für die Anforderungen in der Schweißtechnik und Gießereien entwickelt. Er schützt zuverlässig vor Metallspritzern, extremer Hitze und Durchtrittsgefahren dank seiner robusten Sohle und der Komposit-Zehenkappe. Er ist ideal für Schweißwerkstätten, industrielle Baustellen und metallverarbeitende Umgebungen und bietet maximale Haftung auch auf öligen und fettigen Untergründen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
215,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
36