1948S GR.37 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz Klett

Stiefel/Knöchelstiefel 1948S JALAS®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:1948S-37
Rubix:3317524
EAN:6408487545375
1948S GR.37 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz Klett

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße37
Hauptmaterialleder

Produktdetails : 1948S GR.37 S3 SRC CI HRO HI M Stiefel Leder Nitril Laufsohle Alukappe schwarz Klett


Der JALAS Gran Premio 1948S METATARSAL ist ein Schutzstiefel für schwere Industriearbeiten, bei denen Hitze und Stöße auftreten. Er verfügt über einen Metatarsalschutz sowie Komponenten, die für Umgebungen mit hohen Temperaturen geeignet sind.

Eigenschaften:
Der 1948S gehört zur Kollektion JALAS® Gran Premio, einer Reihe von Schuhen und Stiefeln mit weiter Passform, die auf Langlebigkeit und Funktionalität unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen ausgelegt ist. Diese Kollektion umfasst verschiedene Modelle – von Sandalen bis hin zu hohen Stiefeln – und deckt damit ein breites Spektrum industrieller Einsatzbereiche ab.
Dieser Schweißerschutzstiefel ist mit einem speziellen Metatarsalschutz sowie einer Aluminium-Zehenschutzkappe ausgestattet, um den Vorfuß vor herabfallenden Gegenständen und Quetschungen zu schützen. Die hitze- und ölbeständige Gummilaufsohle sorgt für sicheren Halt auf heißen, metallischen oder öligen Oberflächen, wie sie häufig in Werkstätten und Schweißbereichen vorkommen. Eine durchtritthemmende Zwischensohle aus plasmabehandeltem Textilverbund (PTC) bildet eine Barriere gegen Nägel und spitze Gegenstände, welche die Sohle durchdringen könnten. Die Stoßdämpfung basiert auf einer Doppelzone mit Poron® XRD® und dem Ergothan-System, welche die Belastung im Fersen- und Vorfußbereich bei wiederholten Bewegungen verteilt. Das vollnarbige Leder gewährleistet eine präzise und langlebige Passform, während der gepolsterte Schaft, der verstellbare Knöchelriemen und die weite Passform den Fuß stabilisieren und den Komfort bei längerem Tragen erhöhen.

Spezifikationen:
• Typ: Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel
• Sicherheitskategorie: S3
• Obermaterial: Vollnarbenleder
• Material der Zehenschutzkappe: Aluminium
• Material Durchtrittschutz: plasmabehandelter Textilverbund (PTC)
• Futtermaterial: Polyester, Polyamid
• Einlegesohle: JALAS 8217 FX2 Climate
• Material Einlegesohle: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitfähige Polyesterfaser, Merinowolle, doppelte Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
• Material Zwischensohle: PU
• Material Laufsohle: Gummi
• Verschluss: Klettverschluss
• Passform: weit
• Farbe: schwarz
• Nettogewicht (Größe 42): 1,32 kg
• Größenbereich: 36 bis 48
• Nähte aus KEVLAR®-Garn: kurzzeitig beständig bis 427 °C und dauerhaft bis 204 °C

Normen:
• E-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• DGUV 112-191: Ermöglicht die orthopädische Anpassung von Sicherheitsschuhen gemäß deutschen Vorschriften
• EN ISO 20345: Europäische Norm für Sicherheitsschuhe im professionellen Einsatz. Sie umfasst folgende Kennzeichnungen:
- S3: Stoß- und Druckfestigkeit der Zehenschutzkappe, durchtritthemmende Sohle und wasserabweisendes Obermaterial
- SRC: Höchste Rutschhemmung auf Keramikboden mit Seifenlösung sowie auf Stahl mit Glycerin
- HRO: Beständigkeit der Laufsohle gegen Kontaktwärme bei hohen Temperaturen
- M: Spezifischer Schutz gegen Stöße im Metatarsalbereich
- CI: Kälteisolierung der Sohle
- HI: Wärmeisolierung der Sohle

Stärken

• Sicherer Halt auf heißen, öligen oder fettigen Oberflächen durch die hitze- und ölbeständige Gummilaufsohle
• Reduzierte Ermüdung bei längeren Einsätzen dank doppelter Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® und Ergothan-System
• Geeignet für Hochtemperaturumgebungen durch KEVLAR®-Nähte mit kurzzeitiger Beständigkeit bis 427 °C
• Hoher Tragekomfort für breite Füße durch weite Passform, gepolsterten Schaft und verstellbaren Knöchelriemen

Anwendungen

Dieser Schuh eignet sich für Metallbearbeitung, Schweißarbeiten und Tätigkeiten an Blechkonstruktionen. Er ist sowohl für Innen- als auch Außeneinsätze geeignet, einschließlich heißer Oberflächen sowie Bereiche mit Öl- und Fettbelastung. Sein Schutzniveau macht ihn ideal für Arbeiten mit Risiken durch Metatarsalstöße, herabfallende Gegenstände oder Durchtrittsgefahren. Dieser Schutzstiefel ist ganzjährig in Metallverarbeitungsbetrieben und bei Handhabungsarbeiten unter hohen Temperaturen einsetzbar.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße37
Hauptmaterialleder
229,32 € exkl. MwSt.
/ Paar
272,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

37