Referenzen
GISS:899272
Rubix:3865869
EAN:3660338529023
Dokumente
Produktdetails : 899272 IGNIT GR. 42 S3L SR FO CI HI HRO SC ESD
Speziell für Schweißarbeitsumgebungen entwickelt, schützt das Modell IGNIT von GISS die Füße zuverlässig vor Stoßbelastungen und hohen Temperaturen. Die Konstruktion umfasst eine verstärkte Überkappe sowie eine Zweidichten-Sohle, um maximale Sicherheit bei den täglichen Einsätzen von Schweißern zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Das wasserabweisende und durchtrittshemmende Obermaterial aus Leder ist mit flammhemmenden Kevlar-Nähten ausgestattet, die gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall beständig sind. Eine Schutzlasche und ein sicheres Verschlusssystem reduzieren das Eindringen glühender Partikel. Im Innenbereich sorgt ein hydrophiles High-Dry-Futter für eine effiziente Feuchtigkeitsaufnahme und schnelles Trocknen, wodurch ein dauerhaft trockenes Fußklima gewährleistet wird. Die Einlegesohle aus Polyurethanschaum unterstützt den Gehkomfort. Eine abriebfeste Scuff Cap Überkappe verstärkt den Vorfußbereich – ideal für kniende Tätigkeiten. Die leichte Schutzkappe aus Glasfaser sowie die textile Durchtritthemmung gewährleisten hohen Schutz ohne zusätzliches Gewicht. Die Verbindung von Sohle und Schaft erfolgt durch Direktinjektion für erhöhte Stabilität und Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Sicherheitsstiefel, unisex, hoch geschnitten, speziell für Schweißarbeiten
• Modell IGNIT von GISS
• Gewicht: 682 g pro Schuh (Größe 42)
• Lederstärke: 1,8 mm bis 2,0 mm
• Glasfaser-Schutzkappe mit 200 J Stoßfestigkeit
• Textile Durchtritthemmung bis 1.100 N
• Verfügbare Größen: 36 bis 48 (EU)
• Hitzebeständige Laufsohle für Kontaktwärme bis 300 °C
• ESD-Widerstandsbereich: 0,1 MΩ bis 100 MΩ
• Verpackung aus recycelten Materialien und recycelbarem LDPE
• Kartonbedruckung mit wasserbasierter Farbe
Normen:
• CE-Kennzeichnung – Verordnung (EU) 2016/425: Anforderungen an Design und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung
• EN ISO 20345:2022: Anforderungen an Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz
• S3L SR FO CI HI HRO SC: Schutz gegen Wassereintritt und -aufnahme, Durchtritthemmung, Rutschhemmung, Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Kälte- und Wärmeisolierung sowie Kontaktwärmebeständigkeit und verstärkte Überkappe
• EN IEC 61340-4-3:2018: Gewährleistung elektrostatischer Ableitfähigkeit (ESD-Schutz)
Eigenschaften:
Das wasserabweisende und durchtrittshemmende Obermaterial aus Leder ist mit flammhemmenden Kevlar-Nähten ausgestattet, die gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall beständig sind. Eine Schutzlasche und ein sicheres Verschlusssystem reduzieren das Eindringen glühender Partikel. Im Innenbereich sorgt ein hydrophiles High-Dry-Futter für eine effiziente Feuchtigkeitsaufnahme und schnelles Trocknen, wodurch ein dauerhaft trockenes Fußklima gewährleistet wird. Die Einlegesohle aus Polyurethanschaum unterstützt den Gehkomfort. Eine abriebfeste Scuff Cap Überkappe verstärkt den Vorfußbereich – ideal für kniende Tätigkeiten. Die leichte Schutzkappe aus Glasfaser sowie die textile Durchtritthemmung gewährleisten hohen Schutz ohne zusätzliches Gewicht. Die Verbindung von Sohle und Schaft erfolgt durch Direktinjektion für erhöhte Stabilität und Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Sicherheitsstiefel, unisex, hoch geschnitten, speziell für Schweißarbeiten
• Modell IGNIT von GISS
• Gewicht: 682 g pro Schuh (Größe 42)
• Lederstärke: 1,8 mm bis 2,0 mm
• Glasfaser-Schutzkappe mit 200 J Stoßfestigkeit
• Textile Durchtritthemmung bis 1.100 N
• Verfügbare Größen: 36 bis 48 (EU)
• Hitzebeständige Laufsohle für Kontaktwärme bis 300 °C
• ESD-Widerstandsbereich: 0,1 MΩ bis 100 MΩ
• Verpackung aus recycelten Materialien und recycelbarem LDPE
• Kartonbedruckung mit wasserbasierter Farbe
Normen:
• CE-Kennzeichnung – Verordnung (EU) 2016/425: Anforderungen an Design und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung
• EN ISO 20345:2022: Anforderungen an Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz
• S3L SR FO CI HI HRO SC: Schutz gegen Wassereintritt und -aufnahme, Durchtritthemmung, Rutschhemmung, Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Kälte- und Wärmeisolierung sowie Kontaktwärmebeständigkeit und verstärkte Überkappe
• EN IEC 61340-4-3:2018: Gewährleistung elektrostatischer Ableitfähigkeit (ESD-Schutz)
Stärken
• Kevlar-Nähte erhöhen die Haltbarkeit auch bei wiederholter Funkenbelastung
• Stoßdämpfung im Fersenbereich reduziert Gelenkbelastungen bei langen Standzeiten
• Zweidichten-Sohle sorgt für stabilen Halt dank geprüfter Rutschhemmung auf Keramik und Glycerin
• High-Dry-Futter verhindert Feuchtigkeitsstau und unterstützt ein angenehmes Fußklima
• Umweltfreundliche Verpackung durch Einsatz recycelter Materialien und wasserbasierter Druckfarben
• Stoßdämpfung im Fersenbereich reduziert Gelenkbelastungen bei langen Standzeiten
• Zweidichten-Sohle sorgt für stabilen Halt dank geprüfter Rutschhemmung auf Keramik und Glycerin
• High-Dry-Futter verhindert Feuchtigkeitsstau und unterstützt ein angenehmes Fußklima
• Umweltfreundliche Verpackung durch Einsatz recycelter Materialien und wasserbasierter Druckfarben
Anwendungen
Der IGNIT Sicherheitsschuh ist ideal für Schweißer in Produktionsumgebungen sowie in der industriellen Instandhaltung. Der hohe Schaft bietet zusätzlichen Schutz für Techniker, die in der Nähe intensiver Hitzequellen arbeiten und eine effektive Isolierung benötigen. Optimal geeignet für Metallverarbeitung, Schlossereien und Einsatzbereiche, in denen elektrostatische Ableitung erforderlich ist. Die robuste Bauweise ermöglicht den intensiven Einsatz im Stahlbau, Kesselbau und in der Metallkonstruktion.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
62,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std