3210028570 Riffelblechbox R37 I B600xT250xT250mm Inhalt ca. 37 Liter

3210028570 Riffelblechbox R37 I B600xT250xT250mm Inhalt ca. 37 Liter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Alutec München:3210028570, 30407640
Rubix:2934608
3210028570 Riffelblechbox R37 I B600xT250xT250mm Inhalt ca. 37 Liter

Produktdetails : 3210028570 Riffelblechbox R37 I B600xT250xT250mm Inhalt ca. 37 Liter


Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech• Robuster Stauraum Rundum verschweißtes, legiertes 3-mm-Alu-Riffelblech, 4 Standfüße mit Innengewinde M10 für eine fixe Befestigung. • Rostfrei Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl. • Staub- und spritzwassergeschützt Umschließende Gummidichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt. • Sicherer Transport Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser.
Transportkiste aus Alu-Riffelblech • Mit umlaufender Gummidichtung • Staub- und spritzwassergeschützt • Material: 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten • Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse • Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser • Unterseite: inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung

Technische Informationen


Attribute
200,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage