Referenzen
Tollok:TLK603 90x155 C
Rubix:1480438
Hersteller:11044951

Produktdetails : 90X155TLK603 Spannsatz
Schrumpfscheibe TOLLOK
Schrumpfscheibe TOLLOK
Stärken
∙ Hohe bis maximale Drehmomente
∙ Keine axiale Verschiebung Welle - Nabe
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Schnelle Demontage
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe sorgfältig reinigen. Die Schrumpfscheibe außerhalb der Hohlwelle aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig der Reihe nach anziehen bis das Schraubenanzugsmoment Ms erreicht wird. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den verlangten Ms Wert zu erreichen. Kein Öl mit Molybdändisulfid zwischen den Mitnehmerflächen verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 603 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 90 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 90 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 39 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 30 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 190 kN |
| Übertragbares Drehmoment | 6000 N.m |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
