65X95KTR400 Spannsatz

CLAMPEX KTR 400

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 400-65X95
Rubix:87402
Hersteller:084005065095
65X95 KTR 400 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 65X95KTR400 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
65X95KTR400

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1630 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung65 mm
Übertragbares Drehmoment5850 N.m
Außendurchmesser95 mm
Ausführung400
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
136,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std