Referenzen
KTR:KTR 206-25X50
Rubix:87377
Hersteller:082065025050

Produktdetails : 25X50KTR206 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
25X50KTR206
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 400 N.m |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Ausführung | 206 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std