11X22KTR105 Spannsatz

CLAMPEX KTR 105

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 105-11X22
Rubix:122595
Hersteller:081055011022
11X22 KTR 105 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 11X22KTR105 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
11X22KTR105

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung11 mm
Übertragbares Drehmoment18 N.m
Außendurchmesser22 mm
Ausführung105
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
29,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen