Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X50EF8/100
Spartex:TH4X50EF8ISO/100
Rubix:3640038
Hersteller:004017.08000.9040.050
EAN:4043952448182


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M4X50 8.8 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 4X50 - SW7 Stahl 8.8 ISO 4017 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4