DIN933 M16X60 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH16X60EFA4
Spartex:TH16X60EFA4-70
Rubix:542426
Hersteller:0933416 60
EAN:4043377094049
DIN933 M16X60 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M16X60 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 16X60 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16