DIN933 M8X40 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881613
Spartex:TH8X40EFA2-70
Rubix:4924
Hersteller:093328 40
EAN:4043377091932
DIN933 M8X40 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X40 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X40 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8