DIN933 M16X40 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X40EFA4-80
Rubix:542369
Hersteller:093348016 40
EAN:4043377097057
DIN933 M16X40 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M16X40 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 16X40 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
32,01 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
38,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16