DIN933 M8X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881609
Spartex:TH8X25EFA2-70
Rubix:3104838
Hersteller:093328 25
EAN:4043377091901
DIN933 M8X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X25 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X25 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
14,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8