DIN933 M10X20 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881630
Spartex:TH10X20EFA2-70
Rubix:5224
Hersteller:0933210 20
EAN:4043377088680
DIN933 M10X20 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X20 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X20 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10