DIN933 M6X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH6X100EFA2
Spartex:TH6X100EFA2-70
Rubix:541132
Hersteller:093326 100
EAN:4043377091512
DIN933 M6X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M6X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X100 SW10

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6