Sechskantschraube Spartex TH27X110EF8ISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X110EF8ISO
Rubix:3639880
Hersteller:004017.08000.0270.110
EAN:4043952445983


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M27X110 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 27X110 - SW41 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m27