DIN933 M16X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881683
Spartex:TH16X80EFA2-70
Rubix:132570
Hersteller:0933216 80
EAN:4043377089564
DIN933 M16X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M16X80 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 16X80 SW24

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
1,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16