Sechskantschraube Spartex TH16X55EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH16X55EFA2-70
Rubix:6058
Hersteller:0933216 55
EAN:4043377089519
DIN933 M16X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M16X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 16X55 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser16 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

16 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m16
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an