DIN933 M16X70 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH16X70EFA4
Spartex:TH16X70EFA4-70
Rubix:542453
Hersteller:0933416 70
EAN:4043377094063
DIN933 M16X70 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M16X70 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 16X70 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16