Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X100PF12
Spartex:TH20X100PF12ISO
Rubix:3639198
Hersteller:004014.12000.0200.100
EAN:4043952401620


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M20X100 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 20X100 - SW30 Stahl 12.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,09 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
63,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20