Sechskantschraube Spartex TH8X50EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH8X50EFA2-70
Rubix:4965
Hersteller:093328 50
EAN:4043377091956
DIN933 M8X50 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X50 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X50 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser8 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an