Sechskantschraube Spartex TH5X40EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH5X40EFA2-70
Rubix:4094
Hersteller:093325 40
EAN:4043377091413


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : DIN933 M5X40 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X40 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m5