Referenzen
Spartex:TH10X320PF8ISO
Rubix:3637453
Hersteller:004014.08000.0100.320
EAN:4051426651396


Technische Zusammenfassung
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M10X320 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Schraube Metall TH Gewinde Teilweise 10X320 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,73 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
350,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
320 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10