DIN933 M3X12 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH3X12EFA2
Spartex:TH3X12EFA2-50
Rubix:3386
Hersteller:093323 12
EAN:4043377090737
DIN933 M3X12 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M3X12 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 3X12 SW5,5

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser3 mm
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M3