Sechskantschraube Spartex TH5X60EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH5X60EFA2-70
Rubix:541097
Hersteller:093325 60
EAN:4043377091468
DIN933 M5X60 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X60 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X60 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser5 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an