DIN933 M12X70 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881659
Spartex:TH12X70EFA2-70
Rubix:5751
Hersteller:0933212 70
EAN:4043377089083
DIN933 M12X70 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M12X70 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 12X70 SW19

Technische Informationen


Attribute
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12