DIN933 M8X20 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881705
Spartex:TH8X20EFA4-70
Rubix:104114
Hersteller:093348 20
EAN:4043377096371
DIN933 M8X20 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X20 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 8X20 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser8 mm
31,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
38,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M8