DIN931 M24X150 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X150PF8G321A
Rubix:3632988
Hersteller:000931.08320.0240.150
EAN:4043952789438


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M24X150 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
24X150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
99,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24