DIN933 M12X25 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X25EFA4-80
Rubix:541906
Hersteller:093348012 25
EAN:4043377096777
DIN933 M12X25 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M12X25 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 12X25 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser12 mm
28,67 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M12