DIN933 M4X25 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881564
Spartex:TH4X25EFA2-50
Rubix:3723
Hersteller:093324 25
EAN:4043377091215
DIN933 M4X25 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M4X25 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 4X25 SW7

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser4 mm
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M4