DIN933 M10X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881647
Spartex:TH10X120EFA2-70
Rubix:541599
Hersteller:0933210 120
EAN:4043377088567
DIN933 M10X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X120 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X120 SW17

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10