DIN933 M3X50 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH3X50EFA2-50
Rubix:2246497
Hersteller:093323 50
EAN:4043377090829
DIN933 M3X50 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M3X50 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 3X50 SW5,5

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser3 mm
36,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
43,27 € inkl. MwSt.

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M3