DIN916 M10X20 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCCUV10X20
Rubix:3632367
Hersteller:000916.12000.0100.020
EAN:4043952203842


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN916 M10X20 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1742 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 916 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
21,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm