DIN914 M6X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHC6X10BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT6X10EFA2ISO
Rubix:4276
Hersteller:402726 10
EAN:4043377071262
DIN914 M6X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN914 M6X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 6X10 sw3

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm