ISO4027 M5X12 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHCBTPNTO5X12A2
Spartex:VSTHCPT5X12EFA2
Rubix:3932
Hersteller:402725 12
EAN:4043377071125
DIN914 M5X12 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M5X12 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 5X12 sw2,5

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm