ISO4026 M3X16 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHCPLA3X16EFA2
Spartex:VSTHCPL3X16EFA2
Rubix:3410
Hersteller:402623 16
EAN:4043377068538
DIN913 M3X16 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M3X16 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 3X16 sw1,5

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm