Stellschraube Spartex VSTHCPL10X30EFA2, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL10X30EFA2
Rubix:5272
Hersteller:4026210 30
EAN:4043377067791
DIN913 M10X30 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M10X30 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 10X30 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an