ISO4026 M6X25 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881350
Spartex:VSTHCPL6X25EFA2
Rubix:4422
Hersteller:402626 25
EAN:4043377068934
DIN913 M6X25 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M6X25 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 6X25 sw3

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm